FACOM GRIPTANG KORTE BEKKEN 500F FLUO

Griptang met korte bekken - FLUO

Zie technische informatie

Referenties

Facom:500F
Rubix:10560924
EAN:3662424001666
FACOM GRIPTANG KORTE BEKKEN 500F FLUO

Technische samenvatting

Vorm van de bekkenbankschroef
Klemcapaciteit17 mm
Lengte230 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM GRIPTANG KORTE BEKKEN 500F FLUO


d3 [mm]: 540L [mm]: 225L1 [mm]: 58L2 [mm]: 17

Sterke punten

• Het gereedschap wordt gedetecteerd door de fluorescentie die geactiveerd wordt door een lamp of ultraviolette neon. Te detecteren in een donkere of sombere omgeving tot op 3 meter.• Bekopening in 4 standen.• Breedte van de bekken 17 mm.• Groef op de bovenste bek om buizen met een kleine diameter vast te klemmen. • Uitvoering: verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht540 g
Afmeting verpakking (D x B x H)275x90x20 mm
Gewicht verpakking553 g
Vorm van de bekkenbankschroef
Klemcapaciteit17 mm
Lengte230 mm
Capaciteit17 mm
Gewicht740 g
Typezaciskgriptang (lock-grip) - fluo