Groefkogellager FAG 6205-2RSR-C3, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 25 mm
Groefkogellager 2 afdichtingsschijven
Zie technische informatieReferenties
FAG:6205-2RSR-C3
Rubix:03018528
EAN:4026677818409



Productdetails : FAG 6205-2RSR-C3 KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGEDICHT
Groefkogellagers enkelrijig, hoofdafmetingen volgens DIN 625-1, lipafdichting aan beide zijden van het lager, lagervoorziening C3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
