Groefkogellager SKF 6004-2RS2/C3GWP, Buitendiameter: 42 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 20 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6004-2RS2/C3GWP
Rubix:03477425
Fabrikant:120215
EAN:07316571445014
SKF 6004-2RS2/C3/GWP KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6004-2RS2/C3/GWP KOGELLAGER EENRIJIG 2 FKM AFDICHTINGEN


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager van SKF, dat zowel radiale als axiale belastingen kan ondersteunen en eenvoudig te monteren is, biedt optimale prestaties. Het is ideaal voor toepassingen waarbij betrouwbaarheid, snelheid en bescherming tegen verontreinigingen essentieel zijn. De rubberen afdichtingen bieden uitstekende afdichting, waardoor de levensduur van het lager wordt verlengd en het onderhoud tot een minimum wordt beperkt.

Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager ondersteunt hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen in beide richtingen. De kooi van staalplaat biedt goede weerstand tegen constante belastingen, schokken en plotselinge toename in kracht. Dankzij de verhoogde speling (C3) kan het lager beter omgaan met thermische uitzetting en hogere toerentallen bereiken. Het is ideaal voor toepassingen met hoge toerentallen waar warmteafvoer cruciaal is. De slepende afdichtingen van fluor rubber (FKM) vormen een effectieve barrière tegen stof, water en chemische verontreinigingen, wat zorgt voor verbeterde bescherming en optimale smering. Het lager is vooraf in de fabriek gesmeerd met speciaal vet dat het geluidsniveau vermindert en bestand is tegen hoge temperaturen.

Onderhoud:
Dit groefkogellager van SKF is uitgerust met twee rubberen afdichtingen, waardoor minder onderhoud nodig is. Het afgedichte ontwerp houdt het smeermiddel binnen het lager, waardoor de levensduur wordt verlengd en frequent onderhoud wordt vermeden. Het is echter raadzaam om regelmatig te controleren op:
- Temperatuur;
- trillingen;
- uitlijning;
- de integriteit van de afdichtingen;
- de afwezigheid van abnormale geluiden.

Afdichting:
De slepende afdichtingen van fluor rubber (FKM) met twee lippen bieden effectieve bescherming tegen stof, water en diverse verontreinigingen. Deze mix van synthetisch rubber en elastomeer rubber is bijzonder bestand tegen olie, vet, koolwaterstoffen, zwakke zuren en temperaturen tot 200 °C. Deze afdichting verlengt de levensduur van het lager door ongewenste deeltjes buiten te houden en het smeermiddel binnenin te houden. Het door SKF gekozen vet is speciaal ontworpen voor hoge temperaturen en geluidsreductie.

Merkinformatie:
SKF is een Zweeds bedrijf dat in 1907 werd opgericht en gespecialiseerd is in de productie van lagers en onderhoudsoplossingen. Met bijna 110 jaar ervaring staat SKF bekend om zijn innovaties en productiekwaliteit. Het bedrijf streeft ernaar om oplossingen met hoge precisie te leveren voor een breed scala aan industrieën.

Voordelen:
- Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opnemen.
- Slepende afdichtingen van fluor rubber die uitstekende bescherming bieden tegen verontreinigingen.
- Verhoogde speling (C3) voor hoog toerental en lage interne wrijving.
- Weinig onderhoud nodig dankzij efficiënt afgedicht ontwerp.
- Stille werking en laag trillingsniveau voor verlengde levensduur.
- Speciaal vet en afdichtingen voor hoge temperaturen.

Toepassingen:
Dit SKF-groefkogellager is bijzonder geschikt voor elektromotoren, pompen, ventilatoren en werktuigmachines. Het is ontworpen voor toepassingen waarbij hoge toerentallen en warmteafvoer essentieel zijn. Dankzij de weerstand tegen vochtige, stoffige of warme omgevingen is dit lager ideaal voor veeleisende industriële omstandigheden.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht67,4 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte12 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Serie6004
Kokerstaal
Referentietoerental38000 rpm
Grenstoerental24000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r5000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9950 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 13,44 excl. BTW
/ stuk
€ 16,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen