Groefkogellager SKF 6308-2Z/VA208, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 23 mm | Binnendiameter: 40 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6308-2Z/VA208
Rubix:03472032
Fabrikant:43852
EAN:7316570701746
SKF 6308-2Z/VA208 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6308-2Z/VA208 KOGELLAGER EENRIJIG 2 BESCHERMPLAATJES


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF-groefkogellager is ontworpen om te voldoen aan de eisen van industriële toepassingen onder veeleisend gebruiksomstandigheden. Het is speciaal ontwikkeld voor gebruik bij hoge temperaturen, en biedt een langdurige betrouwbaarheid met minimale onderhoudsvereisten.

Kenmerken:
Dit enkelrijige SKF-groefkogellager is geschikt voor temperaturen tot wel 350 °C. Dankzij de grotere radiale interne speling (C5-specificatie) kan het thermische uitzettingen opvangen zonder de efficiëntie te verminderen. Naast radiale belastingen kan het ook axiale belastingen dragen. Het lager is levenslang gesmeerd met een smeermiddel op basis van grafiet dat ideaal is voor gebruik bij zeer hoge temperaturen. Bovendien is zowel het lager als de beschermplaatjes volledig behandeld met mangaanfosfaat, wat voor een betere hechting van het smeermiddel aan het metaal zorgt en de inloop-eigenschappen ervan verbetert. Aan beide zijden zijn metalen beschermplaatjes aangebracht die het binnendringen van verontreinigingen voorkomen en de wrijving minimaliseren.

Onderhoud:
Het bij de productie aangebrachte smeermiddel op basis van grafiet blijft gedurende de gehele levensduur van het lager effectief, zelfs bij hoge temperaturen. De metalen plaatjes aan beide zijden bieden een doeltreffende bescherming tegen vaste verontreinigingen zonder dat er direct contact is met de roterende delen, wat wrijving of extra slijtage voorkomt. Hierdoor blijft de prestatie van het lager behouden, wat resulteert in een vereenvoudigd onderhoud voor de gebruiker.

Afdichting:
Dit lager is uitgerust met metalen beschermplaatjes aan beide zijden, die een effectieve afscherming bieden tegen vaste verontreinigingen en zo de prestaties en duurzaamheid van het lager beschermen. Door de interne onderdelen te isoleren, voorkomen deze beschermplaatjes de binnendringing van ongewenste deeltjes, wat zorgt voor een optimale werking, zelfs in stoffige of met deeltjes belaste omgevingen.

Merkinformatie:
Als toonaangevende fabrikant van lagers en mechanische oplossingen, onderscheidt SKF zich door voortdurende innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit. Met meer dan een eeuw aan expertise, biedt SKF producten die voldoen aan de hoogste industriële eisen, met een focus op efficiëntie en duurzaamheid.

Belangrijkste Voordelen:
- Geschikt voor gebruik bij hoge temperaturen tot 350 °C;
- Geoptimaliseerde radiale speling en smeermiddel voor hoge temperatuurtoepassingen;
- Metalen beschermplaatjes aan beide zijden voorkomen binnendringing van vaste verontreinigingen;
- Minimale onderhoudsbehoefte, wat onderbrekingen vermindert en de productiviteit verhoogt.

Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor industriële machines die worden blootgesteld aan hoge temperaturen, zoals industriële ovens, transportbanden in staalfabrieken en drooginstallaties. Dankzij de capaciteit om zowel radiale als axiale belastingen te dragen in beide richtingen, is het veelzijdig inzetbaar in diverse mechanische configuraties. De weerstand tegen vaste verontreinigingen maakt het perfect voor stoffige of licht vervuilde omgevingen. Dit lager is geschikt voor langdurige toepassingen zonder onderhoud en levert betrouwbare prestaties in systemen die hoge temperaturen en minimaal onderhoud vereisen.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)23x90x90 mm
Logistiek gewicht626 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte23 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie6308
Grenstoerental60000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r24000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr42300 N
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84821090
€ 168,03 excl. BTW
/ stuk
€ 203,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen