Groefkogellager SKF W 6300-2Z, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 11 mm | Binnendiameter: 10 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:W 6300-2Z
Rubix:03049381
Fabrikant:49461
EAN:7316571025391





Productdetails : SKF W 6300-2Z KOGELLAGER RVS 2 BESCHERMPLAATJES ROESTVASTSTAAL
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF-groefkogellager onderscheidt zich door zijn roestvaststalen kooi en twee metalen beschermplaatjes, die een effectieve bescherming bieden tegen verontreinigingen. Hierdoor behoudt het lager optimale prestaties in diverse hogesnelheidstoepassingen, ook in corrosieve of vochtige omgevingen.
Kenmerken:
Dit SKF-lager heeft een roestvaststalen kooi, die een hoge corrosiebestendigheid biedt, waardoor het geschikt is voor vochtige of chemisch belaste omgevingen. Het is uitgerust met twee beschermplaatjes van staalplaat, die zorgen voor verbeterde afdichting tegen verontreinigingen. Dit lager is ontworpen om matige radiale belastingen en lichte axiale belastingen in beide richtingen te dragen. De standaard radiale speling zorgt voor een lage wrijving, wat een soepele werking bij hoge snelheden en optimale efficiëntie mogelijk maakt.
Onderhoud:
Dit groefkogellager is levenslang voorgevuld met hoogwaardig smeervet, waardoor nabehandeling overbodig wordt en onderhoudskosten worden verminderd. De metalen beschermplaatjes aan beide zijden bieden effectieve bescherming tegen middelgrote verontreinigingen en voorkomen verlies van smeermiddel. Voor een optimale levensduur wordt aanbevolen het lager regelmatig te inspecteren, met name op geluid, temperatuur en algemene staat.
Afdichting:
De beschermplaatjes van staalplaat hebben een smalle opening tussen de interne elementen van het lager, waardoor ze een mechanische barrière vormen tegen vuil en het binnendringen van verontreinigingen voorkomen. Door smeermiddelverlies te beperken dragen deze beschermplaatjes bij aan langdurige prestaties van het lager.
Merkinformatie:
Als toonaangevende fabrikant van lagers en mechanische oplossingen, onderscheidt SKF zich door voortdurende innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit. Met meer dan een eeuw aan expertise, biedt SKF producten die voldoen aan de hoogste industriële eisen, met een focus op efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Roestvaststalen kooi, bestand tegen corrosie;
- Metalen beschermplaatjes aan beide zijden voor effectieve afscherming tegen verontreinigingen en behoud van smeermiddel;
- Geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen;
- Ideaal voor hogesnelheidstoepassingen met lage wrijving en geluidsniveaus.
Toepassingen:
Dankzij de beschermplaatjes en roestvaststalen kooi is dit lager specifiek ontworpen voor gebruik in corrosieve of vochtige omgevingen, zoals in de voedingsmiddelen-, farmaceutische, chemische en maritieme industrie. Het wordt veel toegepast in voedselverwerkingsapparatuur, waar het bestand is tegen regelmatige blootstelling aan water en andere vloeistoffen. In de chemische industrie biedt het een uitstekende weerstand tegen agressieve stoffen. In maritieme toepassingen is het effectief in zoutwateromgevingen, met een sterke bescherming tegen corrosie. Voor farmaceutische en medische apparatuur waar hoge hygiënestandaarden vereist zijn, biedt dit lager langdurige betrouwbaarheid, zelfs onder vochtige omstandigheden en strenge eisen.
Kenmerken:
Dit SKF-lager heeft een roestvaststalen kooi, die een hoge corrosiebestendigheid biedt, waardoor het geschikt is voor vochtige of chemisch belaste omgevingen. Het is uitgerust met twee beschermplaatjes van staalplaat, die zorgen voor verbeterde afdichting tegen verontreinigingen. Dit lager is ontworpen om matige radiale belastingen en lichte axiale belastingen in beide richtingen te dragen. De standaard radiale speling zorgt voor een lage wrijving, wat een soepele werking bij hoge snelheden en optimale efficiëntie mogelijk maakt.
Onderhoud:
Dit groefkogellager is levenslang voorgevuld met hoogwaardig smeervet, waardoor nabehandeling overbodig wordt en onderhoudskosten worden verminderd. De metalen beschermplaatjes aan beide zijden bieden effectieve bescherming tegen middelgrote verontreinigingen en voorkomen verlies van smeermiddel. Voor een optimale levensduur wordt aanbevolen het lager regelmatig te inspecteren, met name op geluid, temperatuur en algemene staat.
Afdichting:
De beschermplaatjes van staalplaat hebben een smalle opening tussen de interne elementen van het lager, waardoor ze een mechanische barrière vormen tegen vuil en het binnendringen van verontreinigingen voorkomen. Door smeermiddelverlies te beperken dragen deze beschermplaatjes bij aan langdurige prestaties van het lager.
Merkinformatie:
Als toonaangevende fabrikant van lagers en mechanische oplossingen, onderscheidt SKF zich door voortdurende innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit. Met meer dan een eeuw aan expertise, biedt SKF producten die voldoen aan de hoogste industriële eisen, met een focus op efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Roestvaststalen kooi, bestand tegen corrosie;
- Metalen beschermplaatjes aan beide zijden voor effectieve afscherming tegen verontreinigingen en behoud van smeermiddel;
- Geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen;
- Ideaal voor hogesnelheidstoepassingen met lage wrijving en geluidsniveaus.
Toepassingen:
Dankzij de beschermplaatjes en roestvaststalen kooi is dit lager specifiek ontworpen voor gebruik in corrosieve of vochtige omgevingen, zoals in de voedingsmiddelen-, farmaceutische, chemische en maritieme industrie. Het wordt veel toegepast in voedselverwerkingsapparatuur, waar het bestand is tegen regelmatige blootstelling aan water en andere vloeistoffen. In de chemische industrie biedt het een uitstekende weerstand tegen agressieve stoffen. In maritieme toepassingen is het effectief in zoutwateromgevingen, met een sterke bescherming tegen corrosie. Voor farmaceutische en medische apparatuur waar hoge hygiënestandaarden vereist zijn, biedt dit lager langdurige betrouwbaarheid, zelfs onder vochtige omstandigheden en strenge eisen.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 11x35x35 mm |
| Logistiek gewicht | 53 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 11 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | w |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 53000 rpm |
| Grenstoerental | 26000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 3400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 7020 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,32 excl. BTW
/ stuk
€ 46,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
