Groefkogellager SKF RLS 9-2RS1, Buitendiameter: 63.5 mm | Breedte: 15.875 mm | Binnendiameter: 28.575 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:RLS 9-2RS1
Rubix:03475663
Fabrikant:21116
EAN:7316577017710


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 28,575 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 63,5 mm |
| Breedte | 15,875 mm |
Productdetails : SKF RLS 9-2RS1 KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF groefkogellager is ideaal voor veeleisende industriële omgevingen waar duurzaamheid en minimaal onderhoud van cruciaal belang zijn. Dit model is uitgerust met rubberen afdichtingen aan beide zijden, die betrouwbare bescherming bieden tegen verontreinigingen zoals vocht en deeltjes. Het is robuust en ontworpen voor hoge snelheden, voldoet aan de behoeften van een breed scala aan industriële toepassingen en biedt duurzame en stabiele prestaties.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager heeft een standaard interne speling (CN), wat zorgt voor een balans tussen belastingscapaciteit en wrijvingsvermindering. De lipafdichtingen van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden beschermen tegen onzuiverheden en houden het smeermiddel op zijn plaats, wat de levensduur verlengt en het onderhoud minimaliseert. Dit kogellager is ontworpen voor hoge snelheden en is ideaal voor toepassingen die een soepele en stille rotatie vereisen, met een capaciteit om aanzienlijke radiale belastingen en matige axiale belastingen te ondersteunen.
Onderhoud:
Dankzij de rubberen afdichtingen die het smeermiddel effectief vasthouden, heeft dit lager weinig onderhoud nodig. Periodieke controle van temperatuur en trillingen wordt echter aanbevolen voor optimale prestaties. Het monitoren van abnormale geluiden en temperatuurschommelingen helpt om vroegtijdige slijtage te signaleren en de levensduur van het lager te waarborgen.
Afdichting:
Dit groefkogellager is voorzien van afdichtingen van rubber aan beide zijden, die effectieve bescherming bieden tegen de binnendringing van vocht, stof en andere verontreinigingen. Het nitrile rubber (NBR) zorgt voor betrouwbare afdichting en behoudt het smeermiddel binnen het lager. Deze barrière tegen onzuiverheden verlengt de levensduur van het lager, zelfs in vochtige en stoffige omgevingen.
Merkinformatie:
Als toonaangevende fabrikant van lagers en mechanische oplossingen, onderscheidt SKF zich door voortdurende innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit. Met meer dan een eeuw aan expertise, biedt SKF producten die voldoen aan de hoogste industriële eisen, met een focus op efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Effectieve bescherming tegen verontreinigingen dankzij rubberen afdichtingen
- Weinig onderhoud vereist dankzij geoptimaliseerde smering
- Robuust ontwerp dat aanzienlijke radiale belastingen ondersteunt
- Vermindering van trillingen en geluid voor stille werking
- Geschikt voor vochtige en stoffige omgevingen dankzij verbeterde afdichting
Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor industriële toepassingen zoals transportbanden, hef- en transportsystemen en landbouwmachines. Dankzij het robuuste ontwerp kan het aanzienlijke radiale belastingen aan en werken bij hoge snelheden, waardoor het bijzonder geschikt is voor veeleisende industriële omgevingen zoals productielijnen of transportsystemen in magazijnen.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager heeft een standaard interne speling (CN), wat zorgt voor een balans tussen belastingscapaciteit en wrijvingsvermindering. De lipafdichtingen van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden beschermen tegen onzuiverheden en houden het smeermiddel op zijn plaats, wat de levensduur verlengt en het onderhoud minimaliseert. Dit kogellager is ontworpen voor hoge snelheden en is ideaal voor toepassingen die een soepele en stille rotatie vereisen, met een capaciteit om aanzienlijke radiale belastingen en matige axiale belastingen te ondersteunen.
Onderhoud:
Dankzij de rubberen afdichtingen die het smeermiddel effectief vasthouden, heeft dit lager weinig onderhoud nodig. Periodieke controle van temperatuur en trillingen wordt echter aanbevolen voor optimale prestaties. Het monitoren van abnormale geluiden en temperatuurschommelingen helpt om vroegtijdige slijtage te signaleren en de levensduur van het lager te waarborgen.
Afdichting:
Dit groefkogellager is voorzien van afdichtingen van rubber aan beide zijden, die effectieve bescherming bieden tegen de binnendringing van vocht, stof en andere verontreinigingen. Het nitrile rubber (NBR) zorgt voor betrouwbare afdichting en behoudt het smeermiddel binnen het lager. Deze barrière tegen onzuiverheden verlengt de levensduur van het lager, zelfs in vochtige en stoffige omgevingen.
Merkinformatie:
Als toonaangevende fabrikant van lagers en mechanische oplossingen, onderscheidt SKF zich door voortdurende innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit. Met meer dan een eeuw aan expertise, biedt SKF producten die voldoen aan de hoogste industriële eisen, met een focus op efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Effectieve bescherming tegen verontreinigingen dankzij rubberen afdichtingen
- Weinig onderhoud vereist dankzij geoptimaliseerde smering
- Robuust ontwerp dat aanzienlijke radiale belastingen ondersteunt
- Vermindering van trillingen en geluid voor stille werking
- Geschikt voor vochtige en stoffige omgevingen dankzij verbeterde afdichting
Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor industriële toepassingen zoals transportbanden, hef- en transportsystemen en landbouwmachines. Dankzij het robuuste ontwerp kan het aanzienlijke radiale belastingen aan en werken bij hoge snelheden, waardoor het bijzonder geschikt is voor veeleisende industriële omgevingen zoals productielijnen of transportsystemen in magazijnen.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 15,88x63,5x63,5 mm |
| Logistiek gewicht | 222 g |
| Binnendiameter | 28,575 mm |
| Buitendiameter | 63,5 mm |
| Breedte | 15,875 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | rls |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 24000 rpm |
| Grenstoerental | 7500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 20300 N |
| Gewicht | 0,23 kg |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 118,74 excl. BTW
/ stuk
€ 143,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen