Groefkogellager SKF W 6205-2RS1/C3, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 25 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:W 6205-2RS1/C3
Rubix:03476291
Fabrikant:77981
EAN:7316571032610

Productdetails : SKF W 6205-2RS1/C3 KOGELLAGER RVS AFGEDICHT
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager is ontworpen om betrouwbare en duurzame prestaties te leveren in diverse industriële toepassingen. Dankzij het robuuste ontwerp van staalplaat biedt het een optimale bescherming tegen corrosie, terwijl het de interne wrijving minimaliseert door de verhoogde speling. Dit lager kan zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen opnemen, wat het ideaal maakt voor veeleisende omgevingen.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een kooi van roestvrij staal, wat zorgt voor een lange levensduur en een uitzonderlijke weerstand tegen corrosie. Het is aan beide zijden voorzien van rubberen slepende afdichtingen die een verhoogde bescherming bieden tegen verontreinigingen. Met de C3 radiale interne speling, of verhoogde speling, kan het lager hoge toerentallen bereiken en tegelijkertijd de interne wrijving verminderen. Het kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen ondersteunen.
Onderhoud:
Dit groefkogellager heeft weinig onderhoud nodig dankzij het efficiënte afdichtingssysteem. Om de prestaties op lange termijn te garanderen, wordt het echter aanbevolen om de bedrijfstoestand regelmatig te controleren. Temperatuur en trillingen moeten worden gecontroleerd om storingen te voorkomen. Periodieke controles kunnen helpen om eventuele storingen op te sporen voordat ze kritiek worden. Smering is essentieel om de prestaties van het lager op peil te houden en voortijdige slijtage te voorkomen.
Afdichting:
Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van slepende afdichtingen van nitrile rubber (NBR). Deze afdichting voorkomt het binnendringen van stof, water en andere verontreinigingen, terwijl het smeermiddel binnen wordt gehouden. NBR-rubber is uitstekend bestand tegen oliën en vetten en zorgt voor betrouwbare bescherming in veeleisende industriële omgevingen.
Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 in Zweden werd opgericht, is een wereldleider in lagers en mechanische oplossingen. Het merk staat bekend om zijn innovatie en levert hoogwaardige producten en diensten om de betrouwbaarheid van industriële apparatuur te verbeteren. SKF is actief in meer dan 130 landen wereldwijd en bedient een breed scala aan sectoren, zoals de auto-industrie, luchtvaart en de energiesector.
Voordelen:
• Hoge corrosiebestendigheid dankzij het ontwerp van roestvrij staal.
• Verhoogde bescherming tegen verontreinigingen met rubberen slepende afdichtingen.
• Geschikt voor hoge temperaturen dankzij de C3 radiale speling.
• Minimaal onderhoud nodig dankzij een effectief afdichtingssysteem.
• Stabiele prestaties bij hoge toerentallen met minimale wrijving.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is bijzonder geschikt voor toepassingen waar hoge toerentallen en warmteafvoer cruciaal zijn. Het kan worden gebruikt in elektromotoren, pompen, ventilatoren en werktuigmachines. Het vermogen om thermische uitzetting te weerstaan maakt het een ideale keuze voor industriële omgevingen met temperatuurschommelingen. Daarnaast is dit product ook te gebruiken voor systemen waar bescherming tegen stof en water vereist is, wat zorgt voor een betrouwbare werking, zelfs onder veeleisende omstandigheden.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een kooi van roestvrij staal, wat zorgt voor een lange levensduur en een uitzonderlijke weerstand tegen corrosie. Het is aan beide zijden voorzien van rubberen slepende afdichtingen die een verhoogde bescherming bieden tegen verontreinigingen. Met de C3 radiale interne speling, of verhoogde speling, kan het lager hoge toerentallen bereiken en tegelijkertijd de interne wrijving verminderen. Het kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen ondersteunen.
Onderhoud:
Dit groefkogellager heeft weinig onderhoud nodig dankzij het efficiënte afdichtingssysteem. Om de prestaties op lange termijn te garanderen, wordt het echter aanbevolen om de bedrijfstoestand regelmatig te controleren. Temperatuur en trillingen moeten worden gecontroleerd om storingen te voorkomen. Periodieke controles kunnen helpen om eventuele storingen op te sporen voordat ze kritiek worden. Smering is essentieel om de prestaties van het lager op peil te houden en voortijdige slijtage te voorkomen.
Afdichting:
Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van slepende afdichtingen van nitrile rubber (NBR). Deze afdichting voorkomt het binnendringen van stof, water en andere verontreinigingen, terwijl het smeermiddel binnen wordt gehouden. NBR-rubber is uitstekend bestand tegen oliën en vetten en zorgt voor betrouwbare bescherming in veeleisende industriële omgevingen.
Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 in Zweden werd opgericht, is een wereldleider in lagers en mechanische oplossingen. Het merk staat bekend om zijn innovatie en levert hoogwaardige producten en diensten om de betrouwbaarheid van industriële apparatuur te verbeteren. SKF is actief in meer dan 130 landen wereldwijd en bedient een breed scala aan sectoren, zoals de auto-industrie, luchtvaart en de energiesector.
Voordelen:
• Hoge corrosiebestendigheid dankzij het ontwerp van roestvrij staal.
• Verhoogde bescherming tegen verontreinigingen met rubberen slepende afdichtingen.
• Geschikt voor hoge temperaturen dankzij de C3 radiale speling.
• Minimaal onderhoud nodig dankzij een effectief afdichtingssysteem.
• Stabiele prestaties bij hoge toerentallen met minimale wrijving.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is bijzonder geschikt voor toepassingen waar hoge toerentallen en warmteafvoer cruciaal zijn. Het kan worden gebruikt in elektromotoren, pompen, ventilatoren en werktuigmachines. Het vermogen om thermische uitzetting te weerstaan maakt het een ideale keuze voor industriële omgevingen met temperatuurschommelingen. Daarnaast is dit product ook te gebruiken voor systemen waar bescherming tegen stof en water vereist is, wat zorgt voor een betrouwbare werking, zelfs onder veeleisende omstandigheden.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 130,3 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | w |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 8500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7650 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 11700 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,98 excl. BTW
/ stuk
€ 55,64 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden