Groefkogellager SKF 63010-2RS1/W64F, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 23 mm | Binnendiameter: 50 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:63010-2RS1/W64F
Rubix:03802055
Fabrikant:201507
EAN:07316572247174
SKF 63010-2RS1/W64F KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 63010-2RS1/W64F KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF-groefkogellager is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen. Dankzij de robuustheid is het ideaal voor gebruik in veeleisende omgevingen. Dit lager is betrouwbaar, eenvoudig te monteren, hoogwaardig, heeft niet-standaard afmetingen, is uitgerust met slepende afdichtingen en is gesmeerd met een voedselveilig Solid Oil-vet, dat optimale bescherming biedt tegen verontreinigingen.

Kenmerken:
Als onderdeel van een reeks met speciale afmetingen in vergelijking met standaardmodellen, is dit product ontworpen voor specifieke toepassingen. Dit lager biedt veelzijdige ondersteuning voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen en is ontworpen om wrijving tot een minimum te beperken en trillingen effectief te verdragen, waardoor een optimale bedrijfsnauwkeurigheid wordt gegarandeerd. De standaard speling van het lager zorgt voor balans tussen prestaties en efficiëntie, waardoor hoge toerentallen mogelijk zijn zonder dat dit de stabiliteit beïnvloedt. De kooi van geperst staal is bestand tegen constante belastingen en incidentele schokken, terwijl het voedselveilige Solid Oil-vet zorgt voor langdurige smering zonder risico voor de menselijke gezondheid.

Onderhoud:
Dit lager vereist weinig onderhoud dankzij rubberen afdichtingen die het smeermiddel vasthouden en de rollende elementen beschermen tegen verontreinigingen. Bovendien zorgt het Solid Oil-vet voor constante microsmering, waardoor nasmering niet nodig is. Om tekenen van slijtage te detecteren, is het raadzaam om te controleren op:
- de temperatuur;
- de afwezigheid van trillingen;
- het geluidsniveau;
- de toestand van afdichtingen;
- de vervuiling.

Afdichting:
Dit groefkogellager wordt aan beide zijden afgedicht door slepende afdichtingen van nitrile rubber (NBR). Deze afdichtingen bieden een uitstekende bescherming tegen stof, water en andere verontreinigingen, waardoor de levensduur van het lager wordt verlengd. NBR-rubber is ook bestand tegen oliën en vetten, waardoor een betrouwbare afdichting wordt gegarandeerd, zelfs in veeleisende omgevingen. Daarnaast zorgt het Solid Oil-polymeer, dat bijna alle ruimte tussen de kogels opvult, voor een betere afdichting, waardoor water en vocht niet kunnen binnendringen.

Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 werd opgericht, is een wereldleider op het gebied van lagers en afdichtingsoplossingen. Het bedrijf staat bekend om zijn technische innovaties en toewijding aan kwaliteit. Met meer dan 115 jaar ervaring is SKF actief in bijna 130 landen en telt het bedrijf meer dan 40.000 werknemers en 17.000 distributiepartners. De producten van SKF, die onmisbaar zijn in vele industriële toepassingen, dragen bij aan de CO₂-reductie, met als doel de gehele productie koolstofvrij te maken tegen 2030.

Voordelen:
- Vet dat goedgekeurd is voor voedselcontact (NSF H1).
- Niet-standaard afmetingen voor toepassingen op maat gemaakt.
- Rubberen slepende afdichtingen voor optimale bescherming tegen verontreinigingen.
- Solid Oil-smering voor langere levensduur.

Toepassingen:
Dit groefkogellager, dat wordt gesmeerd met voedselveilig vet, is perfect geschikt voor de eisen van de voedingsverwerkingsindustrie. Het is ideaal voor transportbanden, hefapparatuur en voedselverwerkingsmachines en het voldoet aan de behoeften van systemen die weerstand vereisen tegen radiale belastingen en prestaties op hoge snelheid vergen. Het wordt gebruikt in productielijnen, transportsystemen voor verse producten of verpakkingsapparatuur en garandeert betrouwbare, langdurige prestaties, zelfs in veeleisende omgevingen zoals vocht, stof en contact met verschillende vloeistoffen.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht380 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte23 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie63010
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
257,68 excl. BTW
/ stuk
311,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen