Miniatuurlager SKF W 618/4, Buitendiameter: 9 mm | Breedte: 2.5 mm | Binnendiameter: 4 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:W 618/4
Rubix:03049322
Fabrikant:29755
EAN:7316570512069
SKF W 618/4 KOGELLAGER RVS

Technische samenvatting

Binnendiameter4 mm
Buitendiameter9 mm
Breedte2,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF W 618/4 KOGELLAGER RVS


Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.
Roestvaststalen eenrijige groefkogellagers hebben een grotere chemische en corrosiebestendigheid. Net zoals geldt voor groefkogellagers in zijn algemeen, zijn ze bijzonder veelzijdig inzetbaar, ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan veel andere lagertypen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)2,5x9x9 mm
Logistiek gewicht0,7 g
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter9 mm
Breedte2,5 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Seriew
Grenstoerental85000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r114 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr364 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84821010
€ 18,25 excl. BTW
/ stuk
€ 22,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen