Referenties
Grundfos:DUOLIFT.270.AP50B.50.15.3
Rubix:A0113074
Fabrikant:99017761
EAN:5712605175889


Technische samenvatting
| Oliecapaciteit | 60 cm³ |
|---|---|
| Nominale druk | 6 bar |
| Type | grundfos pomp duolift.270.ap50b.50.15.3 |
Productdetails : GRUNDFOS POMP DUOLIFT.270.AP50B.50.15.3
Grundfos Duolift 270 APB pompkast met twee Unilift APB50B pompen voor automatisch oppompen van grijs afvalwater. Inclusief controller met drukmeetsensor.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Oliecapaciteit | 60 cm³ |
| Nominale druk | 6 bar |
| Type | grundfos pomp duolift.270.ap50b.50.15.3 |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | stainless steel |
| Gewicht | 19,5 kg |
| Max. toerental | 2785 rpm |
| Serie | duolift 270 apb |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.952,48 excl. BTW
/ stuk
€ 8.412,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen