Referenties
Grundfos:MOG.15.3.2 3x400V
Rubix:A0113003
Fabrikant:97901128
EAN:5710626081288


Technische samenvatting
| Nominale druk | 6 bar |
|---|---|
| Type | grundfos multilift mog.15.3.2 3x400v |
Productdetails : GRUNDFOS POMP MOG.15.3.2 3x400V
Grundfos Multilift MOG.15.3.2 is een complete rioolhefinstallatie met snij-/maalunit en LC221-regelaar. Voor 3x400V, PN6.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale druk | 6 bar |
| Type | grundfos multilift mog.15.3.2 3x400v |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | en-gjl-200 (en 1561) pompmantel; astm a48-30b pomphuis; ldpe tank; sic/sic (dichting) |
| Gewicht | 69,4 kg |
| Max. toerental | 2700 rpm |
| Serie | mog |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.599,68 excl. BTW
/ stuk
€ 6.775,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen