GRUNDFOS POMP MLD.12.1.4 1x230V 10M

Grundfos pomp

Zie technische informatie

Referenties

Grundfos:MLD.12.1.4 1x230V 10M
Rubix:A0113020
Fabrikant:97901116
EAN:5710626081165
GRUNDFOS POMP MLD.12.1.4 1x230V 10M

Technische samenvatting

Typegrundfos pomp mld.12.1.4 1x230v 10m
Zie alle specificaties

Productdetails : GRUNDFOS POMP MLD.12.1.4 1x230V 10M


Grundfos Multilift MLD.12.1.4 hefstation voor afvalwater onder de terugstauebene, 1x230V en 10 m kabel. Besturing LC 221.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typegrundfos pomp mld.12.1.4 1x230v 10m
Maximumtemperatuur60 °C
Materiaalpolyethyleen (pe); aluminium g-alsi 12; gietijzer en-gjl-250; roestvast staal 1.4301; abs; nbr; neopreen
Gewicht130 kg
Max. toerental1430 rpm
Seriemultilift mld
Slag van de Cilinder560 mm
10.242,52 excl. BTW
/ stuk
12.393,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen