Referenties
Enerpac:XLP256XA11G
Rubix:A0013695
Fabrikant:XLP256XA11G
EAN:0662005139262


Technische samenvatting
| Nominale druk | 700 bar |
|---|---|
| Type | enerpac werkplaats pers xlp256xa11g |
Documenten
Productdetails : ENERPAC WERKPLAATS PERS XLP256XA11G
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale druk | 700 bar |
| Type | enerpac werkplaats pers xlp256xa11g |
| Gewicht | 170 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84622991 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.331,00 excl. BTW
/ stuk
€ 5.240,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen