Referenties
Grundfos:CR125-2-2 A-F-A-E-HQQE 400D/690Y 50 Hz
Rubix:A0110825
Fabrikant:99142432
EAN:5712607539528

Productdetails : GRUNDFOS POMP CR125-2-2 A-F-A-E-HQQE 400D/690Y 50 Hz
Grundfos CR 125-2-2 A-F-A-E-HQQE: verticale meertraps centrifugaalpomp voor water tot -20…120 °C. 15 kW, 125 m³/h en 33,6 m (max. 50,2 m).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 15 kW |
| Debiet | 2083,3 l/min |
| Afzuighoogte | 50,2 m |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3 x 380-415d/660-690y V |
| Kop | 33,6 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.606,70 excl. BTW
/ stuk
€ 12.834,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
