Referenties
Grundfos:MAGNA1 32-100 180 1x230V PN10
Rubix:A0107814
Fabrikant:99221236
EAN:5712608942099

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA1 32-100 180 1x230V PN10
The Grundfos MAGNA1 circulator pump is ideal for basic performance needs in heating and cooling applications. The pump offers basic system control and monitoring and can communicate via a fault relay and digital start/stop.
Grundfos MAGNA1 32-100 180 circulatiepomp voor verwarming en koeling, 1x230V en PN10. Vermogen 0,175 kW, max. opvoerhoogte 10 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Commercial Heating;Attic;Basement;Bathroom;Domestic Heating;Kitchen;Living Space;District Cooling;District Heating;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 1x230 V |
| Vermogen | 0,175 kW |
| Debiet | 87,5 l/min |
| Afzuighoogte | 10 m |
| Verbinding | g 2' |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.584,51 excl. BTW
/ stuk
€ 1.917,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen