STAHLWILLE HAAKSE SLEUFSCHROEVENDRAAIER 10546N-4
Haakse schroevendraaier sleuf
Zie technische informatieReferenties
Stahlwille:10546 8
Rubix:A0560274
Fabrikant:73273004
EAN:4018754330379



Productdetails : STAHLWILLE HAAKSE SLEUFSCHROEVENDRAAIER 10546N-4
DIN 5200, voor sleufschroeven, Chroom-Vanadium, vernikkeld.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 1,2 x 8 mm |
| Blad lengte | 8 mm |
| Lengte | 150 mm |
| Afwerking | nikkel/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,87 excl. BTW
/ stuk
€ 14,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
