Referenties
Grundfos:MDG.09.3.2 3x400V
Rubix:A0113038
Fabrikant:97901137
EAN:5710626081370

Productdetails : GRUNDFOS POMP MDG.09.3.2 3x400V
Grundfos MULTILIFT MDG.09.3.2 is een complete afvalwaterhevelinstallatie met twee snij-/grinderpompen, geïntegreerde besturing en 3×400 V netvoeding.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | grundfos multilift mdg.09.3.2 3×400 v |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | pomphuis: gietijzer met epoxycoating (150 µm)<br/>waaier: ppe+ps<br/>as: roestvrij staal, din w.-nr. 1.4301<br/>afdichtingen: butadieen-nitril rubber (nbr)<br/>motorkabel: polychloropreen |
| Max. toerental | 2860 rpm |
| Serie | multilift mdg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.833,64 excl. BTW
/ stuk
€ 11.898,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
