ERMETO TERUGSLAGKLEP BSP RHDI3/80.2BCF

Hannifin

Zie technische informatie

Referenties

Parker:RHDI3/80.2BCF
Rubix:A0072252
Fabrikant:RHDI3/80.2BCF
ERMETO TERUGSLAGKLEP BSP RHDI3/80.2BCF

Technische samenvatting

Typeterugslagklep
Bedrijfsdruk400 bar
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO TERUGSLAGKLEP BSP RHDI3/80.2BCF


Parker terugslagkleppen met nominale drukklassen tot PN 420 bar bieden een breed scala aan types, waardoor ze zeer flexibel zijn.
De verscheidenheid aan types begint met het item RHD met buisverbinding aan beide zijden, de RHV/RHZ met buisverbinding naar mannelijke nippel, RHDI met binnendraad aan beide zijden, RVP met ventielcartridges tot de I-TL met interne ventieldelen.
De terugslagkleppen zijn verkrijgbaar in staal, roestvrij staal en messing. Afdichtingen in NBR of FKM zijn op aanvraag beschikbaar.
Parker terugslagkleppen worden allemaal tegen vervuiling verpakt.
Parker terugslagkleppen kunnen worden gebruikt voor hydraulische olie, laagontvlambare hydraulische vloeistoffen (uitgezonderd voor types HFC: voor HFD-types; FKM-afdichtingen zijn noodzakelijk). Op luchtdruk getest. Niet geschikt voor stoom, brandbare/explosieve gassen of zuurstof.
Markten:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:                                                                                                                                            
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.


Kenmerken/voordelen van terugslagkleppen:
• De precieze werking van Parker terugslagkleppen is een miljoen keer bewezen en staat voor de betrouwbaarheid van dit productassortiment.
• Gecombineerde zachte en metalen afdichting – lekvrij door zachte afdichting bij de kegel en metalen ondersteunde afdichting bij de kegel – vergroot de veiligheid van het product en de gehele hydraulische toepassing.
• Het gebruik van Parker terugslagkleppen is flexibel door het brede assortiment.
• Voor nog meer toepassingen zijn ook interne onderdelen in roestvrij staal met FPM beschikbaar.
• Parker terugslagkleppen worden allemaal tegen vervuiling verpakt, wat de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze producten verbetert.
Bedieningstype: Mechanisch
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: G 3/8
Aansluiting 1 buis buitendiameter: n.v.t. mm
Aansluiting 1 type: vrouwelijke BSPP-schroefdraad (ISO 1179-1)
Aansluiting 2 maat: G 3/8
Aansluiting 2 buis buitendiameter: n.v.t.
Aansluiting 2 type: vrouwelijke BSPP-schroefdraad (ISO 1179-1)
Aansluiting 3 Maat: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 0,2
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: n.v.t.
Constructiematerialen: Staal
Maximale stroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 400
Maximale bedrijfstemperatuur: +120
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 7,5 mm
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: Licht
Producttype: Terugslagklep poort naar poort
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeterugslagklep
Bedrijfsdruk400 bar
NormBUREAU VERITAS CERTIFICATE 23071/CO BV
Aangepaste tariefcode84813091
€ 152,48 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 184,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen