METABO HECHT-SCHUURSCHIJVEN 125 MM - P120 PERF. (PK=5ST)
Hechtschuurbladen Ø 125 mm, 8 gaten
Zie technische informatieReferenties
Metabo:631229000
Rubix:A0216604
Fabrikant:631229000
EAN:4007430430823

Productdetails : METABO HECHT-SCHUURSCHIJVEN 125 MM - P120 PERF. (PK=5ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen voor een homogeen schuurbeeld, Voor fineer, massief hout, polyester, plaatstaal en roestvast plaatstaal, NF-metalen, lichtmetalen, Bv. voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, het schuren van geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten, decoratief schuren van roestvast stalen platen, ter reparatie schuren en afbramen van plaatstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Korrel | 120 |
| Toepassing | hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen voor een homogeen schuurbeeld; geschikt voor fineer, massief hout, polyester, plaatstaal en roestvast plaatstaal, nf-metalen en lichtmetalen. bijv. voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, het schuren van geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten, decoratief schuren van roestvaststalen platen, reparatieschuren en afbramen van plaatstaal. |
| Steunmateriaal | papier |
| Verpakkingseenheid | 5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,53 excl. BTW
/ pak
€ 4,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen