FISCHER BALKKLEM FMBC M16

Balkklem FMBC

Zie technische informatie

Referenties

Fischer:547840
Rubix:A0837245
Fabrikant:FMBC M16
EAN:4048962339055
FISCHER BALKKLEM FMBC M16

Technische samenvatting

Productdetails : FISCHER BALKKLEM FMBC M16


Balkklem FMBC - spanbeugel voor bevestiging van FMP montagesprofielen aan stalen balken
• De constructie van de Balkklem FMBC M12 en M16 maakt bevestiging aan stalen liggers mogelijk zonder boren of lassen• Het grote klembereik van de Balkklem FMBC M12 en M16 maakt bevestiging aan alle gangbare flenzen van liggers mogelijk• De massieve uitvoering van de Balkklem FMBC M12 en M16 waarborgt een hoge draagkracht voor het construeren van stabiele verbindingen met stalen liggers. fischer Balkklemmen zijn optimale verbindingsmiddelen van rail naar staalconstructie. De uitvoering in thermisch verzinkt met hoge laagdikte is geschikt voor installaties buitenshuis en in corrosieve omgevingen.

Sterke punten

• De constructie van de Balkklem FMBC maakt bevestiging aan stalen balken mogelijk zonder boren of lassen• Het grote klembereik van de Balkklem FMBC maakt bevestiging aan alle gangbare balkflenzen mogelijk• De bouwvorm van de Balkklem FMBC met de 3 bijpassende beugelhoogtes voor de montagesprofielen FMP garandeert een snelle montage en het eenvoudige verschuiven van de profielen voor afstelling

Toepassingen

• Bevestiging aan de stalen balk met telkens twee Balkklemmen• Voor binnen- en buitengebruik

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Typefmbc
608,88 excl. BTW
/ 12 stuks
736,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen