Referenties
Fischer:064094
Rubix:A0877029
Fabrikant:TZ M8
EAN:4006209640944

Productdetails : FISCHER PROFIELKLEM TZ M8
Plafondophanger voor metalen plafonds.
• VdS-gecertificeerd Het fischer Trapezhänger TZ ist ein bevestigingselement voor trapeziumplaten. Voor de bevestiging van sprinklersystemen door bevestiging met schroef SKS in een gestanst gat. Voor het bevestigen van overige leidingen met plaatbouten of stalen blindklinknagels. Met M10-aansluitmoer
Sterke punten
• De VdS-goedkeuring van de TZ/TZH, evenals de FM-goedkeuring van de TZA, garanderen objectief geteste functionele veiligheid. • De voorgeschreven buigzone van de TZ/TZH/TZA maakt de ideale aanpassing aan de vorm van het trapeziumprofiel mogelijk
Toepassingen
• Bevestigingselement voor trapezplaten. • Voor toepassing in droge binnenruimten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Type | trapezhänger tz |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,49 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 71,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen




