Hoekcontactkogellager FAG 3305-BD-XL-2HRS-TVH, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 25.4 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:3305-BD-XL-2HRS-TVH
Rubix:03022380
Fabrikant:0624943090000
EAN:4064327896001
FAG 3305 BD/XL/2HRS/TVH HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 3305 BD/XL/2HRS/TVH HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG


Hoekcontactkogellagers 33..-BD-2HRS, afmetingen conform DIN 628-3, dubbele rij, dubbelzijdige afdichtingslip, drukhoek α = 30°
Angular contact ball bearing 33..-BD-XL-2HRS-TVH, double row, X-life, seals, plastic cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht352 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte25,4 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serie33..-bd-xl-2hrs-tvh
Kokerpolyamide
Grenstoerental9300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r21000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr31500 N
€ 102,54 excl. BTW
/ stuk
€ 124,07 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.