SMC LUCHTFILTER AF60-F10-D

Luchtfilter

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AF60-F10-D
Rubix:A0727463
Fabrikant:AF60-F10-D
SMC LUCHTFILTER AF60-F10-D

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1 ''
Filterfijnheid5 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC LUCHTFILTER AF60-F10-D


De modulaire luchtfilter uit de AF-serie is een kosteneffectieve, strak ogende oplossing voor uw filtratiebehoeften. Dankzij het modulaire ontwerp kan deze worden aangesloten op andere SMC-luchtvoorbereidingsapparatuur. De serie is verkrijgbaar in zes maten met een breed scala aan accessoires.

Sterke punten

•Modulair luchtfilter
Voorkomt vervuiling
Lichter dan het oude modulaire AF
Dunnere kunststof behuizing zorgt voor grotere capaciteit
Verbeterde waterafscheiding verlengt de levensduur van filterelementen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)1 ''
Filterfijnheid5 µm
Minimale temperatuur-5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
€ 70,17 excl. BTW
/ stuk
€ 84,91 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden