Referenties
Festo:MS4N-LFM-1/4-AUV-DA
Rubix:A0835706
Fabrikant:537222
EAN:4052568345969

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/4 '' |
|---|---|
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
Productdetails : FESTO ULTRAFIJNFILTER MS4N-LFM-1/4-AUV-DA 537222
Ultrafijn filter ms4n-lfm-1/4-auv-da
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/4 '' |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
| Type | micro-filtre (filtre à fibres) |
| Materiaal | behuizing : onder druk gegoten aluminium ; filter : borosilicaat glasvezel ; kuip : onder druk gegoten aluminium (gewalste aluminiumlegering) ; controlevenster : polyamide ; afdichtingen : nbr. |
| Volumestroom | 360 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Verbinding | npt 1/4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 189,36 excl. BTW
/ stuk
€ 229,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen