PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL DIN2184-1 2B 23410-UNF3/8
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:23410-UNF3/8
Rubix:20492184
Fabrikant:5078580
EAN:4042446030537

Technische samenvatting
| Schroefdraad | unf 3/8 in - 24 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 9,525 mm |
| Type | amerikaanse blinde gaten |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL DIN2184-1 2B 23410-UNF3/8
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen 23410-UNF3/8
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | unf 3/8 in - 24 |
| Diameter schroefdraad | 9,525 mm |
| Type | amerikaanse blinde gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 9,525 mm |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Aansluiting | 8 mm |
| Schroefhoek | 15 ° |
| Totale lengte | 100 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | unf 3/8 in - 24 |
| Aantal windingen per inch | 24 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,50 excl. BTW
/ stuk
€ 59,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen