COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-MM101DA-M24 B145

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T300-MM101DA-M24 B145
Rubix:A0448061
Fabrikant:8248760
EAN:7323226762112
COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-MM101DA-M24 B145

Technische samenvatting

Schroefdraadm24
Diameter schroefdraad24 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-MM101DA-M24 B145


CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm24
Diameter schroefdraad24 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Diepte schroefdraad101 mm
Schroefdraadm24
149,76 excl. BTW
/ stuk
181,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen