PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 DL S2126305-M8X1

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:S2126305-M8X1
Rubix:20503348
Fabrikant:5101749
EAN:4042446129958
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 DL S2126305-M8X1

Technische samenvatting

Schroefdraadm8x1
Diameter schroefdraad8 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 DL S2126305-M8X1


Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen S2126305-M8X1

Sterke punten

•For long-chipping materials
Only for synchronous machining (rigid tapping)

Toepassingen

Through Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm8x1
Diameter schroefdraad8 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter7 mm
Diameter handvat8 mm
Aansluiting6,2 mm
Diepte schroefdraad35 mm
Schroefhoek0 °
Bekledingtin
Totale lengte90 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm8x1
Aantal windingen per inch25,4
Tolerantie6hx
Type schachtvierkantopname (vierkant einde)
71,10 excl. BTW
/ stuk
86,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen