PROTOTYP PROTOSTAR MACHINETAP PM EP2051305-M10

Machine Tap

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Prototyp:EP2051305-M10
Rubix:20503076
Fabrikant:6245580
EAN:4042446239947
PROTOTYP PROTOSTAR MACHINETAP PM EP2051305-M10
Technische samenvatting
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PROTOTYP PROTOSTAR MACHINETAP PM EP2051305-M10


ALTIUS

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Diameter handvat10 mm
Aansluiting8 mm
Schroefhoek45 °
Totale lengte100 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
72,75 excl. BTW
/ stuk
88,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen