DORMER HSS-E-PM MACHINETAP HSSE-PM MF FORM-C E383M10X1.25
Machinetappen E383
Zie technische informatieReferenties
Dormer:E383M10X1.25
Rubix:A0243570
EAN:7320760664605




Technische samenvatting
| Schroefdraad | m10 x 1,25 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : DORMER HSS-E-PM MACHINETAP HSSE-PM MF FORM-C E383M10X1.25
HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad stoomontlaten DIN 374 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor roestvast staal.
TARAUD MACHINE MF 10 X1,25 E383 40DEG 6H HSSE DIN 374
Toepassingen
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m10 x 1,25 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 8,8 mm |
| Diameter handvat | 5,5 mm |
| Aansluiting | 7 mm |
| Diepte schroefdraad | 15 mm |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Bekleding | stoomontlaten |
| Totale lengte | 100 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | m10 x 1,25 |
| Aantal windingen per inch | 20,32 |
| Tolerantie | 6h |
| Type schacht | cylindrische schacht met vierkant |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,08 excl. BTW
/ stuk
€ 76,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen