Referenties
Enerpac:PA133
Rubix:A0013341
Fabrikant:PA133
EAN:0662005100002


Technische samenvatting
| Oliecapaciteit | 589 cm³ |
|---|---|
| Nominale druk | 700 bar |
| Type | lucht hydraulische voetpomp |
Documenten
Productdetails : ENERPAC LUCHTPOMP PA133
PA133, hydraulische luchtpomp, 36 in3 bruikbare olie, 8 in3/min oliestroom bij 10.000 psi
Sterke punten
Robuuste constructie - gebouwd voor een lange levensduur en eenvoudig onderhoud
Draaikoppeling vereenvoudigt hydraulische aansluiting en pompbediening
Trede met drie standen voor cilindervooruitgang, vasthouden en intrekken
Draaikoppeling vereenvoudigt hydraulische aansluiting en pompbediening
Trede met drie standen voor cilindervooruitgang, vasthouden en intrekken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Oliecapaciteit | 589 cm³ |
| Nominale druk | 700 bar |
| Type | lucht hydraulische voetpomp |
| Gewicht | 5,4 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84135020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.389,57 excl. BTW
/ stuk
€ 1.681,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen