Referenties
INA:GIL25-UK-2RS-A
Rubix:03160752
Fabrikant:0066468400000
EAN:4012802529340


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 64 mm |
| Materiaal | elgoglide® |
Productdetails : INA GIL 25 UK/2RS/A STANGKOP FEMALE
Rod einde met interne draad, onderhoudsvrij, glijlaag: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, dimensieserie E, type F, binnenring gebogen oppervlak met harde chroomcoating, afgesloten, linkerdraad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 650 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Diameter kop | 64 mm |
| Materiaal | elgoglide® |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gil..-uk-2rs |
| Binnendraad | m24x2 (left-hand) |
| Type | onderhoudsvrije stangkop (afmetingsreeks e, type f) |
| Gewicht | 0,65 kg |
| Dyn. belasting | 51100 N |
| Hoek | 7 ° |
| Dikte | 20 mm |
| Diameter cilinderboring | 35,5 mm |
| Verbinding | internal thread (left-hand) |
| Norm | DIN ISO 12240-4 |
| Lengte | 126 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 172,12 excl. BTW
/ stuk
€ 208,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen