Referenties
SKF:SAKAC 25 M
Rubix:03083431
Fabrikant:22236
EAN:7316570859034


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 61 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
Productdetails : SKF SAKAC 25 M STANGKOP MALE
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/brons glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud, afmeting 6 en groter kunnen via een smeernippel in het lagerhuis en via de schacht worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad.
Sterke punten
- Geschikt waar een tekort aan smeermiddel kan optreden
- Eenvoudig en direct te monteren
- Gemakkelijk opnieuw te smeren (maten ≥ 6)
- Eenvoudig en direct te monteren
- Gemakkelijk opnieuw te smeren (maten ≥ 6)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 623,2 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Diameter kop | 61 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Type lagerspeling | c2 |
| Serie | sakac |
| Binnendraad | m 24x2 |
| Dyn. belasting | 46,5 N |
| Lengte | 127 mm |
| Buitendiameter | 61 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 156,34 excl. BTW
/ stuk
€ 189,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen