Referenties
IKO:TR14017860
Rubix:03312537
Productdetails : IKO TR 14017860 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 140 mm |
| Buitendiameter | 178 mm |
| Breedte | 60 mm |
| Serie | tri |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 397,21 excl. BTW
/ stuk
€ 480,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen