Referenties
NTN:NK16/16R
Rubix:A0483844
EAN:4547359127669



Productdetails : NTN NK 16/16 R NAALDLAGER
Naaldlager, bewerkte ring, zonder binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 24x24x16 mm |
| Logistiek gewicht | 26 g |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Serie | nk |
| Koker | staal |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 14900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12200 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,87 excl. BTW
/ stuk
€ 10,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen