NTN NK 60/25 R + IR 55X60X25 NAALDLAGER

NTN - Naaldlager - NK60/25R+1R55X60X25

Zie technische informatie
Referenties
NTN:NK60/25R+1R55X60X25
Rubix:A0465842
EAN:4547359129137
NTN NK 60/25 R + IR 55X60X25 NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN NK 60/25 R + IR 55X60X25 NAALDLAGER


Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)72x72x25 mm
Logistiek gewicht276 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte25 mm
Serienk
Kokerstaal
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r85000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr41000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
44,12 excl. BTW
/ stuk
53,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen