INA HK 1712 B NAALDHULS

Naaldbus

Zie technische informatie

Referenties

INA:HK1712-B
Rubix:03112664
Fabrikant:0000592260000
EAN:4054362393016
INA HK 1712 B NAALDHULS

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Buitendiameter23 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA HK 1712 B NAALDHULS


Bus met een rij naalden. Bedrijfstemperatuur tot 140 °C.
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK, to DIN 618/ISO 3245

Sterke punten

Geschikt voor hoge radiale belastingen. Kan worden gecombineerd met AXW-naaldhouders voor axiale belastingen.
DIN 618-1/ISO 3300

Toepassingen

Lager met beperkte diameter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)12x23x23 mm
Logistiek gewicht12 g
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter23 mm
Breedte12 mm
Seriehk..-b
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental10300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r10300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr7900 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 7,07 excl. BTW
/ stuk
€ 8,55 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden