Referenties
NTN:1R9X12X12
Rubix:A0484112
EAN:4547359254044

Documenten
Productdetails : NTN IR 9X12X12 BINNENRING
Naaldlager met binnenring
Binnenring NTN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 12x12x12 mm |
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Binnendiameter | 9 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Serie | ir |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,47 excl. BTW
/ stuk
€ 4,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen