Referenties
INA:KWLT25-AS-G3-V1
Rubix:A0958730
Fabrikant:303718340024010
EAN:4064328753334





Productdetails : INA KWLT25-AS-V1-G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voorspanning | v1 |
| Breedte | 70 mm |
| Lengte | 63,6 mm |
| Bouwmaat | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 155,87 excl. BTW
/ stuk
€ 188,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
