Referenties
INA:KWSE25-V1-G3
Rubix:03148767
Fabrikant:0007595700240
EAN:4054362948353

Documenten
Productdetails : INA KWSE 25 V1 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Kogel rijhouders
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 628 g |
| Breedte | 70 mm |
| Lengte | 81,8 mm |
| Hoogte op geleiders | 36 mm |
| Nauwkeurigheid | g3 |
| Bouwmaat | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 217,84 excl. BTW
/ stuk
€ 263,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen