FESTO Y-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSYLV-1/4-8 153193

Insteekkoppeling QSYLV

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSYLV-1/4-8
Rubix:06143840
Fabrikant:153193
EAN:4052568032777
FESTO Y-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSYLV-1/4-8 153193

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1r 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO Y-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSYLV-1/4-8 153193


Y-insteekschroefkoppeling QSYLV-1/4-8 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=4,4 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)51x35x29 mm
Logistiek gewicht41,5 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1r 1/4
Profielstandaard
Aansluiting 28
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
€ 4,27 excl. BTW
/ stuk
€ 5,17 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden