Insert met zeskantschroef SKF YAR 211-200-2RF, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 50.8 mm | Breedte: 55.6 mm
Insteeklagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:YAR 211-200-2RF
Rubix:03476367
Fabrikant:78196
EAN:7316570496130




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 55,6 mm |
Productdetails : SKF YAR 211-200-2RF Y-LAGER
Radiale inzetkogellagers zijn gebaseerd op afgedichte diepgroefkogellagers. Dit ontwerp is geschikt voor toepassingen met constante en afwisselende draairichtingen. De binnenring, die aan beide zijden breder is, wordt aan de as bevestigd door twee bevestigingsschroeven aan te draaien, waardoor installatie eenvoudig is.
Y-Lager, standard three-lip contact seal with additional slinger disc and widened inner ring on both sides of the bearing, bearing without lubrication holes in the outer ring, set-screw attachment
Sterke punten
- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Snel en eenvoudig te monteren op de as
- Minder lawaai en trillingen
- Snel en eenvoudig te monteren op de as
- Minder lawaai en trillingen
Toepassingen
Food and beverage industry
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 55,6x100x100 mm |
| Logistiek gewicht | 1174 g |
| Binnendiameter | 50,8 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 55,6 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | yar |
| Grenstoerental | 1900 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 43600 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,56 excl. BTW
/ stuk
€ 112,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen