Insert met zeskantschroef SNR UC312G2, Buitendiameter: 130 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 71 mm

Tussenvoegsellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SNR:UC312G2
Rubix:A0486385
EAN:3413529502837
SNR UC 312 G2 INSERT
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte71 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SNR UC 312 G2 INSERT


Bolvormige buitendiameter, bevestiging met inbusstelschroef, afdichting met slinger

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)133x130x80 mm
Logistiek gewicht2615 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte71 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingeén rubberen afdichting en één metalen schild
Serieuc300
Kokerstaal
Totale breedte lager36 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r51800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr81600 N
Gewicht2,7 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
138,95 excl. BTW
/ stuk
168,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.