Insert met zeskantschroef Timken UC316, Buitendiameter: 170 mm | Binnendiameter: 80 mm | Breedte: 86 mm

Kogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Timken:UC316
Rubix:A0378687
EAN:0013992167958
TIMKEN UC 316 INSERT
Technische samenvatting
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte86 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TIMKEN UC 316 INSERT


Sterke punten

•Het UC-kogellager met brede binnenring gebruikt een veelgebruikt vergrendelingsmechanisme met stelbout en wordt aanbevolen voor industriële toepassingen waarbij zware belastingen optreden
De stelboutmontage is ideaal voor toepassingen met omkerende belastingen
Het lager is vooraf gesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
De brede binnenring biedt effectieve asondersteuning voor een breed scala aan industriële toepassingen
Het positieve contact van de landdragende gebonden nitrilafdichting helpt beschermen tegen schadelijke verontreinigingen en houdt het smeermiddel vast onder zware bedrijfsomstandigheden
Een externe stalen afwerper biedt extra bescherming tegen vervuiling
De UC-serie heeft super afgewerkte loopbanen en kogels van klasse 10 voor soepel lopen en een laag geluidsniveau
UC-serie kogellagers met brede binnenring hebben bolvormige buitendiameters voor gebruik in behuizingen met overeenkomstige bolvormige binnenoppervlakken om scheefstand van de as te compenseren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte86 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingeén rubberen afdichting en één metalen schild
Serieuc
Materiaalstaal
Boring80 mm
Grenstoerental1600 rpm
Totale breedte lager44 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r86700 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr123000 N
Gewicht2,5 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
459,29 excl. BTW
/ stuk
555,74 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.