Insert met zeskantschroef RHP 1220-20ECG, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 14 mm

Inzetlager

Zie technische informatie
Referenties
RHP:1220-20ECG
Rubix:03304546
Fabrikant:1220-20ECG R
EAN:00747023042739
RHP 1220 20 ECG INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : RHP 1220 20 ECG INSERT KOGELLAGER


Kort binnenringlager. Zelfde constructie als de 6200-serie, maar beter aan te passen aan Europese standaardlagers. 1200 G-serie: lager met borgschroef in de binnenring en sferische buitenring. 1200 ECG-serie: lager met excentrische borgkraag en sferische buitenring.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht160 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte14 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serie1200ecg
Materiaaldoorgehard hoogwaardig staal
Kokerstaal
Grenstoerental6700 rpm
Totale breedte lager31,03 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6650 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12800 N
Gewicht0,16 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
35,95 excl. BTW
/ stuk
43,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.