Insert met zeskantschroef PTN UC202, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 15 mm | Breedte: 16 mm
Tussenvoegsellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
PTN:UC202
Rubix:A0411979
EAN:3660338467837



Documenten
Productdetails : PTN UC 202 INSERT KOGELLAGER
Chroomstalen tussenlagers. Het insteeklager is een eenrijig diepgroefkogellager met een convex gebogen buitendiameter en in de meeste gevallen een verlengde binnenring.
Insert met inbusschroef
Sterke punten
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Eenvoudige montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager
Eenvoudige montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager
Toepassingen
Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | uc200 |
| Boring | 15 mm |
| Grenstoerental | 10000 rpm |
| Totale breedte lager | 31 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12800 N |
| Gewicht | 0,2 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,62 excl. BTW
/ stuk
€ 5,59 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden