Insert met zeskantschroef FAG UC212-37, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 58.738 mm | Breedte: 65.1 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:UC212-37
Rubix:03127939
Fabrikant:0702993070000
EAN:4012802654592


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 58,738 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 65,1 mm |
Productdetails : FAG UC 212-37 INSERT KOGELLAGER
Radiale inzetkogellagers UC, sferische buitenring, locatie door stiftschroeven, RSR-afdichting aan beide zijden
Radiale inzetkogellagers UC, bolle buitenring, positionering met borgschroeven, RSR-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1550 g |
| Binnendiameter | 58,738 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 65,1 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | uc |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 52000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,20 excl. BTW
/ stuk
€ 184,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen