Insert met zeskantschroef RHP 1030-30G, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 38.1 mm

Zelfrichtend lager Europese standaard serie 1000 G en 1000 DECG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

RHP:1030-30G
Rubix:03304363
Fabrikant:1030-30G R
EAN:00747023039111
RHP 1030 30 G INSERT KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte38,1 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RHP 1030 30 G INSERT KOGELLAGER


Breed binnenringlager. Zelfde constructie als de 6200-serie, maar beter aanpasbaar aan lagers volgens Europese standaard. 1000 G-serie: lager met stelschroeven in de binnenring en sferische buitenring. 1000 DECG-serie: lager met excentrische vergrendelkraag en sferische buitenring.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht370 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte38,1 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingopen
Serie1000g
Materiaalgietijzer
Kokerstaal
Grenstoerental5300 rpm
Totale breedte lager38,1 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Gewicht0,37 kg
€ 46,54 excl. BTW
/ stuk
€ 56,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.