FESTO STEKKER NECU-S-M12G4-P1-Q6-IS 570955

Stekker

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NECU-S-M12G4-P1-Q6-IS
Rubix:05113987
Fabrikant:570955
EAN:4052568058692
FESTO STEKKER NECU-S-M12G4-P1-Q6-IS 570955

Technische samenvatting

Materiaalpa (behuizing);pa (moer);wit brons, gecoat messing (stiftcontact)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO STEKKER NECU-S-M12G4-P1-Q6-IS 570955


Stekker NECU-S-M12G4-P1-Q6-IS Toegestane kabeldiameter=2,5 - 2,9 mm, Gebaseerd op de norm=(* EN 61076-2-101, * EN 61984), Montagepositie=Allemaal, Aansluitfrequentie=50, Bedrijfsspanningsbereik DC=0 - 30 V

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalpa (behuizing);pa (moer);wit brons, gecoat messing (stiftcontact)
Aangepaste tariefcode85366990
7,91 excl. BTW
/ stuk
9,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen