FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQE-L-R14-Q6-F1A-P10 8158783
INSTEEKSCHROEFKOPPELING
Zie technische informatieReferenties
Festo:NPQE-L-R14-Q6-F1A-P10
Rubix:A0368718
Fabrikant:8158783
EAN:4052568599102

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt behuizing; ptfe schroefdichting; pom losring; nbr slangaftichting; hooggelegeerd rvs klemelement |
|---|
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQE-L-R14-Q6-F1A-P10 8158783
NPQE-L-R14-Q6-F1A-P10 INSTEEKSCHROEFK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | pbt behuizing; ptfe schroefdichting; pom losring; nbr slangaftichting; hooggelegeerd rvs klemelement |
| Diameter buis | 6 mm |
| Type koppeling | insteekschroefkoppeling (l-vorm, push-pull principe) |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Verbinding | buitendraad r1/4 (poort 1) / voor slang met buiten-ø 6 mm (poort 2) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,84 excl. BTW
/ stuk
€ 4,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen