FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQE-DK-M7-Q4-F1A-P10 8144597
INSTEEKSCHROEFKOPPELING
Zie technische informatieReferenties
Festo:NPQE-DK-M7-Q4-F1A-P10
Rubix:A0410660
Fabrikant:8144597
EAN:4052568581121

Technische samenvatting
| Materiaal | hooggelegeerd roestvast staal (huis en klemcomponent); pom ontgrendelring; nbr afdichtingen |
|---|
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQE-DK-M7-Q4-F1A-P10 8144597
NPQE-DK-M7-Q4-F1A-P10 INSTEEKSCHROEFK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | hooggelegeerd roestvast staal (huis en klemcomponent); pom ontgrendelring; nbr afdichtingen |
| Diameter buis | 4 mm |
| Type koppeling | insteekschroefkoppeling (push-in fitting) |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Verbinding | mannele schroefdraad m7; voor slang/buis met buiten-ø 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,28 excl. BTW
/ stuk
€ 5,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen